BERKER - BRK10418935 SCATOLA A PARETE SINGOLA S1 NERO LUC. - 10418935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
10 ST
EAN
4011334388234
Artikelnummer
BRK10418935
Herstellernummer
10418935
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
2
Breite:
59 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
59 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


