Startseite

BERKER - BRK10417009 Gehause 1fach AP Berker K.1 polarweiB gl - 10417009

KopierenKopieren
BERKER - BRK10417009 Gehause 1fach AP Berker K.1 polarweiB gl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334267454

Artikelnummer

BRK10417009

Herstellernummer

10417009

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

2

Breite:

59 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

59 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

88.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

82 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

41.5 mm

Aufputz-Gehäuse 1fach K.1 polarweiß, glänzend. Aufputz-Rahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit demAufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie