Startseite

BERKER - BRK10336084 PEZZO C.LE FORO TAE Q1/Q3 ALU VELL.VERN. - 10336084

KopierenKopieren
BERKER - BRK10336084 PEZZO C.LE FORO TAE Q1/Q3 ALU VELL.VERN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334442844

Artikelnummer

BRK10336084

Herstellernummer

10336084

Hersteller

HBO

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

59 mm

Gerätehöhe:

59 mm

Gerätetiefe:

12 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Pezzo centrale con finestra TAE Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie