BERKER - BRK10300069 CORN.2P A PARETE A PARETE BIA.POL.LUC. - 10300069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Duroplast
Packung
10 ST
EAN
4011334175872
Artikelnummer
BRK10300069
Herstellernummer
10300069
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Breite:
156.5 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
85.5 mm
Tiefe:
34.9 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


