Startseite

BERKER - BRK10296086 CORN.1P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN - 10296086

KopierenKopieren
BERKER - BRK10296086 CORN.1P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334386124

Artikelnummer

BRK10296086

Herstellernummer

10296086

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

2

Breite:

85.15 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Höhe:

84.7 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

85 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

85 mm

Tiefe:

34.75 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

35 mm

Cornice singola per montaggio a parete antracite velluto, verniciato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie