Startseite

BERKER - BRK10290069 CORN.1P A PARETE A PARETE BIA.POL.LUC. - 10290069

KopierenKopieren
BERKER - BRK10290069 CORN.1P A PARETE A PARETE BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Duroplast

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334175902

Artikelnummer

BRK10290069

Herstellernummer

10290069

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

2

Breite:

85.1 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

84.5 mm

Tiefe:

34.6 mm

Cornice singola per montaggio a parete bianco polare lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie