BERKER - BRK10233606 CORN.3P ORIZZ.B7 ACC.INOX SPAZZ.ANTR.OP. - 10233606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Edelstahl
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334383239
Artikelnummer
BRK10233606
Herstellernummer
10233606
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
232 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Einbaubreite:
56 mm
Tiefe:
9.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


