Startseite

BERKER - BRK10196086 P.ZO C.LE X PASSACAVO Q1/Q3 ANTR. - 10196086

KopierenKopieren
BERKER - BRK10196086 P.ZO C.LE X PASSACAVO Q1/Q3 ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334379355

Artikelnummer

BRK10196086

Herstellernummer

10196086

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Leitungsauslass

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

unten

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

59 mm

Gerätehöhe:

59 mm

Gerätetiefe:

17.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Zentralstück für VDo Steckdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie