Startseite

BERKER - BRK10156094 CORN.5P SERIE Q3 ALU VELL., VERNICIATO - 10156094

KopierenKopieren
BERKER - BRK10156094 CORN.5P SERIE Q3 ALU VELL., VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334442769

Artikelnummer

BRK10156094

Herstellernummer

10156094

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

364.5 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80.7 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

59.3 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

59.3 mm

Cornice quintupla Berker Q.3 alu velluto, verniciato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie