Startseite

BERKER - BRK10156084 CORN.5P SERIE Q1 ALU VELL., VERNICIATO - 10156084

KopierenKopieren
BERKER - BRK10156084 CORN.5P SERIE Q1 ALU VELL., VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 5

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334442752

Artikelnummer

BRK10156084

Herstellernummer

10156084

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

364.5 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

59.3 mm

Einbauhöhe:

59.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Cornice quintupla Berker Q.1 alu velluto, verniciato
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie