BERKER - BRK10152245 CORNICE QUINTUPLA SERIE R3 NERO LUCIDO - 10152245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334393429
Artikelnummer
BRK10152245
Herstellernummer
10152245
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
5
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.75 mm
Höhe:
364.7 mm
Tiefe:
9.9 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


