Startseite

BERKER - BRK10146626 CORNICE 4P SERIE B7 ANTRACITE OPACO - 10146626

KopierenKopieren
BERKER - BRK10146626 CORNICE 4P SERIE B7 ANTRACITE OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334376699

Artikelnummer

BRK10146626

Herstellernummer

10146626

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

303 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Einbaubreite:

56 mm

Tiefe:

9.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Cornice quadrupla Berker B.7 antracite opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie