Startseite

BERKER - BRK10142145 CORNICE 4P SERIE R1 NERO LUCIDO - 10142145

KopierenKopieren
BERKER - BRK10142145 CORNICE 4P SERIE R1 NERO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334392835

Artikelnummer

BRK10142145

Herstellernummer

10142145

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

80.7 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

293.7 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

52 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Cornice quadrupla Berker R.1 nero lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie