Startseite

BERKER - BRK10136079 CORNICE 3P SERIE Q7 VETRO BIANCO POLARE - 10136079

KopierenKopieren
BERKER - BRK10136079 CORNICE 3P SERIE Q7 VETRO BIANCO POLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334449850

Artikelnummer

BRK10136079

Herstellernummer

10136079

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Glas

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

237.2 mm

Höhe:

95.2 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

59.4 mm

Einbauhöhe:

59.4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Cornice tripla Berker Q.7 vetro bianco polare
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie