Startseite

BERKER - BRK10133606 CORN.3P VERT.B7 ACC.INOX SPAZZ.ANTR.OP. - 10133606

KopierenKopieren
BERKER - BRK10133606 CORN.3P VERT.B7 ACC.INOX SPAZZ.ANTR.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334383192

Artikelnummer

BRK10133606

Herstellernummer

10133606

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

232 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Einbaubreite:

56 mm

Tiefe:

9.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Rahmen 3fach B.7 Edelstahl/anthrazit. Abdeckrahmen für senkrechte und waagrechte Montage für Verwendung von Zentralstücken anthrazit, (B x H) 95 x 232mm. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie