Startseite

BERKER - BRK10133046 CORN.3P B3 ALU ORO/BIA.POL.OP. ALU ANOD. - 10133046

KopierenKopieren
BERKER - BRK10133046 CORN.3P B3 ALU ORO/BIA.POL.OP. ALU ANOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334236603

Artikelnummer

BRK10133046

Herstellernummer

10133046

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

223.1 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90.7 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1004

Transparent:

nein

Einbaubreite:

56 mm

Tiefe:

9.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Cornice tripla Berker B.3 alu oro/bianco polare opaco, alluminio anodizzato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie