BERKER - BRK10126030 CORNICE 2P SERIE Q7 SCISTO NATURALE - 10126030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Stein
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334459705
Artikelnummer
BRK10126030
Herstellernummer
10126030
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Stein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Schiefer
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
166.2 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
59.4 mm
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
59.4 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


