BERKER - BRK10123606 CORN.2P VERT.B7 ACC.INOX SPAZZ.ANTR.OP. - 10123606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Edelstahl
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334383185
Artikelnummer
BRK10123606
Herstellernummer
10123606
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
161 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Einbaubreite:
56 mm
Tiefe:
9.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


