Startseite

BERKER - BRK10119969 CORNICE 1P SERIE S1 ANTRACITE OPACO - 10119969

KopierenKopieren
BERKER - BRK10119969 CORNICE 1P SERIE S1 ANTRACITE OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334360544

Artikelnummer

BRK10119969

Herstellernummer

10119969

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

80.5 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

9.5 mm

Einbaubreite:

56 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Cornice singola Berker S.1 antracite opaco

BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie