Startseite

BERKER - BRK10116616 CORNICE 1P SERIE B7 VETRO NERO/ANTR. OP. - 10116616

KopierenKopieren
BERKER - BRK10116616 CORNICE 1P SERIE B7 VETRO NERO/ANTR. OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334303930

Artikelnummer

BRK10116616

Herstellernummer

10116616

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

56 mm

Tiefe:

9.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Cornice in vetro singola Berker B.7 vetro nero/antracite opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie