Startseite

BERKER - BRK10116099 Rahmen 1fach Berker Q.3 polarweiB samt - 10116099

KopierenKopieren
BERKER - BRK10116099 Rahmen 1fach Berker Q.3 polarweiB samt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334370017

Artikelnummer

BRK10116099

Herstellernummer

10116099

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

80.75 mm

Höhe:

80.75 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbauhöhe:

59.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 1fach Q.3 polarweiß, samt. Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze.