BERKER - BRK10112284 CORNICE 1P SERIE R3 ALU/NERO - 10112284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334393030
Artikelnummer
BRK10112284
Herstellernummer
10112284
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
81.2 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81.2 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


