Startseite

BERKER - BRK10112114 CORN.1P SERIE R1 ACCIAIO INOX/BIA.POL. - 10112114

KopierenKopieren
BERKER - BRK10112114 CORN.1P SERIE R1 ACCIAIO INOX/BIA.POL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334392422

Artikelnummer

BRK10112114

Herstellernummer

10112114

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

81.2 mm

Höhe:

81.2 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

52 mm

Rahmen 1fach R.1 Edelstahl/polarweiß. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 81,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie