Startseite

BERKER - BRK100921 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS NERO - 100921

KopierenKopieren
BERKER - BRK100921 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.4 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334214915

Artikelnummer

BRK100921

Herstellernummer

100921

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend. Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.