BERKER - BRK10092035 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE R.CLASS NERO - 10092035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - Blindabdeckung
Tragring - ja
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334377139
Artikelnummer
BRK10092035
Herstellernummer
10092035
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
9.4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


