Startseite

BERKER - BRK10091909 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 10091909

KopierenKopieren
BERKER - BRK10091909 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334219477

Artikelnummer

BRK10091909

Herstellernummer

10091909

Hersteller

HBO

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

11.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie