Startseite

BERKER - BRK10091606 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR.OP. - 10091606

KopierenKopieren
BERKER - BRK10091606 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334219491

Artikelnummer

BRK10091606

Herstellernummer

10091606

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Blindabdeckung

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

11.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt. Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie