Startseite

BERKER - BRK10057009 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 BIA.POL.LUC. - 10057009

KopierenKopieren
BERKER - BRK10057009 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334263760

Artikelnummer

BRK10057009

Herstellernummer

10057009

Hersteller

HBO

Verwendung:

Leitungsauslass

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

unten

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

18 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

8 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose K.1 polarweiß, glänzend. Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie