Startseite

BERKER - BRK1001208300 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.R.CLASS VETRO B - 1001208300

KopierenKopieren
BERKER - BRK1001208300 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.R.CLASS VETRO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemm-/Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334506997

Artikelnummer

BRK1001208300

Herstellernummer

1001208300

Hersteller

HBO

Ausführung:

Knebel

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Glas, polarweiß. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887).