BERKER - BRK100101 CORNICE 1P A PARETE NERO LUC. - 100101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4011334214885
Artikelnummer
BRK100101
Herstellernummer
100101
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
88 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
86 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
36 mm