Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB90E02100M PIATTINA ROSSO-NERO 2X1 E - B90E02100M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB90E02100M PIATTINA ROSSO-NERO 2X1 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Ader-Farbe - rot/schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

7449070336993

Artikelnummer

BECB90E02100M

Herstellernummer

B90E02100M

Hersteller

BEC

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot/schwarz

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

rot

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Piattina per diffusori sonori a ridotta emissione di alogeni. Adatti per la trasmissione di segnali audio negli impianti di diffusione sonora. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola). Per posa fissa all'interno.