Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB82C04150B FM9OZ1-450/750V 4G1,5 LSZH GRIGIO C - B82C04150B

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB82C04150B FM9OZ1-450/750V 4G1,5 LSZH GRIGIO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.697 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078446298

Artikelnummer

BECB82C04150B

Herstellernummer

B82C04150B

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavi per energia, per segnalamento e comando non propaganti l'incendio, senza alogeni e a bassissima emissione di fumi e gas tossici. Adatti per trasporto energia, segnalamento e comando. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m. (Rischio medio). Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.