BERICA CAVI SPA - BECB2605250B SIHF-FG4G4 300/V 5G2,5 ROSSO - B2605250B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Gummi
Nennspannung U0 - 0.3 V
Packung
1 M
EAN
7449076592331
Artikelnummer
BECB2605250B
Herstellernummer
B2605250B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
0.3 V
Schirm:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Mantel-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
11.7 mm
Nennspannung U:
0.5 V