Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB2604400B SIHF-FG4G4 300/V 4G4 ROSSO - B2604400B

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB2604400B SIHF-FG4G4 300/V 4G4  ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 350 °C

Packung

  • 1 M

EAN

7449074042784

Artikelnummer

BECB2604400B

Herstellernummer

B2604400B

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

rot

Außendurchmesser ca.:

13.2 mm

Nennspannung U0:

0.3 V

Nennspannung U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.