BERICA CAVI SPA - BECB2604100M SIHF-FG4G4 300/V 4G1 ROSSO - B2604100M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mit Schutzleiter - ja
Max. zulässige Leitertemperatur - 350 °C
Packung
100 M
EAN
8001024483833
Artikelnummer
BECB2604100M
Herstellernummer
B2604100M
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Nennspannung U0:
0.3 V
Nennspannung U:
0.5 V


