Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB2602050M SIHF-FG4G4 300/V 2X0,50 ROSSO - B2602050M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB2602050M SIHF-FG4G4 300/V 2X0,50 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 350 °C

Packung

  • 100 M

EAN

7449078172333

Artikelnummer

BECB2602050M

Herstellernummer

B2602050M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

rot

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Nennspannung U0:

0.3 V

Nennspannung U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.