Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB2501600TBIANCOM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X6 BIANCO - B2501600TBIANCOM

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB2501600TBIANCOM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X6 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013768658033

Artikelnummer

BECB2501600TBIANCOM

Herstellernummer

B2501600TBIANCOM

Hersteller

BEC

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica e treccia in fibra di vetro, senza alogeni. Adatto per l'uso nel settore degli elettrodomestici riscaldanti ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Connessione di macchine elettriche industriali in classe H. Per posa fissa all'interno.