Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB2501600BLUM SIF - FG4 300/V 1X6 BLU - B2501600BLUM

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB2501600BLUM SIF - FG4 300/V 1X6 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768563207

Artikelnummer

BECB2501600BLUM

Herstellernummer

B2501600BLUM

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

blau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

blau

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...180 °C

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica, non propagante la fiamma e senza alogeni. Adatto per l'impiego in elettrodomestici ad elevato sviluppo di calore ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Per posa fissa all'interno di apparecchiature.