BERICA CAVI SPA - BECB2501400GRIGIOM SIF - FG4 300/V 1X4 GRIGIO - B2501400GRIGIOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8013768563146
Artikelnummer
BECB2501400GRIGIOM
Herstellernummer
B2501400GRIGIOM
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grau
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V