BERICA CAVI SPA - BECB25012500TBIANCM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X25 BIANCO - B25012500TBIANCM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
EAN
8013768657913
Artikelnummer
BECB25012500TBIANCM
Herstellernummer
B25012500TBIANCM
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
9.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V