BERICA CAVI SPA - BECB2501100TBLUM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X1 BLU - B2501100TBLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8013768657722
Artikelnummer
BECB2501100TBLUM
Herstellernummer
B2501100TBLUM
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V