BERICA CAVI SPA - BECB13C04150M FG16OH2M16-0.6/1KV 4G1,5 VERDE - B13C04150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.697 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449070335934
Artikelnummer
BECB13C04150M
Herstellernummer
B13C04150M
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
ja
Material Bewehrung:
Kupfer
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V


