Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB12C07150M FG16OH2R16-0,6/1KV 7G1,5 GRIGIO - B12C07150M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB12C07150M FG16OH2R16-0,6/1KV 7G1,5  GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

Packung

  • 100 M

EAN

7449070335828

Artikelnummer

BECB12C07150M

Herstellernummer

B12C07150M

Hersteller

BEC

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati a treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischiobasso posa a fascio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta. Conduttore in rame rosso ricotto Cl.5. Isolante in mescola LSZH di qualità G16. Schermatura a treccia di rame rosso ricotto. Guaina in PVC di qualità R16 grigio RAL 7035.