BERICA CAVI SPA - BECB12C041600M FG16OH2R16-0,6/1KV 4G16 GRIGIO - B12C041600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Packung
100 M
EAN
7449070335729
Artikelnummer
BECB12C041600M
Herstellernummer
B12C041600M
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Außendurchmesser ca.:
20.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V


