BERICA CAVI SPA - BECB08C10150M FR2OHH2R-450/750V 10G1,5 O.R. C - B08C10150M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.191 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449070331677
Artikelnummer
BECB08C10150M
Herstellernummer
B08C10150M
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
160 °C
Schirm:
ja
Material Bewehrung:
Aluminium
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Außendurchmesser ca.:
12.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


