BENTEL SECURITY SR - BSYBMD501 RILEVATORE PIR CON IMMUNITA ANIMALI DOME - BMD501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 85 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
44 ST
EAN
7449070024173
Artikelnummer
BSYBMD501
Herstellernummer
BMD501
Hersteller
BSY
Erfassungsbereich:
85 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
10 mA
Betriebsspannung:
8.2...16 V
Höhe:
92 mm
Breite:
62.5 mm
Tiefe:
40 mm
Abdecküberwachung:
ja


