Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYBKB-LCD TASTIERA CLASSIKA LCD

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYBKB-LCD TASTIERA CLASSIKA LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

7449071266626

Artikelnummer

BSYBKB-LCD

Herstellernummer

BKB-LCD

Hersteller

BSY

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Tastiera Classika LCD • Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri • Luminosità e contrasto display regolabili • 3 LED di stato del sistema • Buzzer volume regolabile con continuità • Tasti grandi e facili da usare • Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo