BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL359558 TERMINALE SCONNET.(3PZ)CWS 36KV/400A/95- - 359558
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
Nennstrom nach EN 50180/EN 50181 - B (400 A)
Art des Steckverbinders - Winkelstecker
Packung
1 ST
EAN
4010311174082
Artikelnummer
CEL359558
Herstellernummer
359558
Hersteller
CEL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Bemessungsspannung U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Nennstrom nach EN 50180/EN 50181:
B (400 A)
Art des Steckverbinders:
Winkelstecker
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Geeignet für Aderanzahl:
1
Geschirmt:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Nennquerschnitt:
95...150 mm²
Erdungsseillänge:
0.7 m
Breite:
107 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
215 mm


