BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL336263 GIUNT.TRA.CART1PCHMP(3PB)SV/3-1/24KV/95-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 95...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
4010311165165
Artikelnummer
CEL336263
Herstellernummer
336263
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
95...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder