BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309813 TERMIN.TERMOR.EST. 3P CHESK-3F/A/12KV/25 - 309813
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 3
Isoliermaterial - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4010311164977
Artikelnummer
CEL309813
Herstellernummer
309813
Hersteller
CEL
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
3
Isoliermaterial:
Kunststoff
Bemessungsspannung Um:
12 kV
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Form des Kabelschuhs:
Schraubanschluss
Nennquerschnitt:
25...95 mm²
Nennspannung U:
10 kV
Nennspannung U0:
6 kV
Ausführung:
für verbundene Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
1